Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Alto (ex: TRIDENT L.) 285 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, beige, 60 cm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa Alto (ex: TRIDENT L.) 285 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, beige, 60 cm lang
Mapa Alto (ex: TRIDENT L.) 285 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, beige, 60 cm lang
Mapa Alto (ex: TRIDENT L.) 285 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, beige, 60 cm lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000452724
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     285-10
EAN/GTIN:
     3245422853101
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa TRIDENT L. 285 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10 30285310 Naturlatex, beige, 60 cm lang Verstärkter Schutz bei schweren Arbeiten in Feuchtbereichen. Hohe mechanische Beständigkeit und Langzeitschutz gegen Chemikalien. Bessere Haltbarkeit durch hohe Wandstärke. Innen und außen chloriniert. Leichtes An- und Ausziehen. Starkes Profil für sehr gute Griffsicherheit. Schutz des Unterarms durch besonders lange Stulpe. Guter Sitz am Arm durch Rollrand.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Beige Material: Naturlatex Größen: 8 – 10 Länge: ca. 600 mm Anwendung: Landwirtschaft, Fischzucht und -handel, Gerberei, Düngemittlherstellung, Herstellung und Transport von Baumaterialien, Sandstrahlung, Industriereinigung Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
285-10
Werksnummer:
2199004110
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
34285310
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 15,80*
21 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 17,16*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 24,16*
4 Tage
50
10
€ 6,95*
ab € 19,88*
€ 24,83*
1
€ 8,95*
ab € 20,82*
€ 31,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.