Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

285/10 Mapa, Alto 285, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1465880
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Alto 285
EAN/GTIN:
     3245422853101
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

285/10 Mapa, Alto 285, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Chloriniert, Länge 60 cm Stärke 1,00 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
483 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
60 cm
Stärke:
1,00 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 15,65*
Lager 260
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 17,07*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 16,92*
€ 24,08*
4 Tage
50
10
€ 6,95*
ab € 19,93*
€ 24,75*
1
€ 8,95*
ab € 20,84*
€ 31,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Paar
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Paar
Mindestbestellmenge: 30 Paar ( entspricht € 512,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.