Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 326 Harpon Gr. 7 Handschuh Naturlatex blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa 326 Harpon Gr. 7 Handschuh Naturlatex blau
Mapa 326 Harpon Gr. 7 Handschuh Naturlatex blau
Mapa 326 Harpon Gr. 7 Handschuh Naturlatex blau
Artikel-Nr.:
     1955-2000452765
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     326-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa HARPON 326 Flüssigkeitsschutzhandschuh Gr. 7 30326127 Naturlatex blau Komfort und Griffsicherheit im Umgang mit schweren, rauen oder rutschigen Gegenständen in der Lebensmittelindustrie. Für dauerhaften Einsatz geeignet: Tragekomfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollinnenstrick. Optimierte Lebensdauer durch die hohe Abriebfestigkeit. Verstärkte Aufrauung für mehr Griffsicherheit.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Blau Material: Naturlatex Größen: 7 – 10 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Fischerei: Fischbearbeitung, Umgang mit frischen, rutschigen Produkten, Lebensmittelindustrie: Fischerei, Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln, Austernzucht Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
326-7
Werksnummer:
2140341670
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
34326227
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,80*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 48,99*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 43,04*
€ 59,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 8,014* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 489,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.