Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 420 UltraNeo (ex: TECHNIC) Gr. 7 34420307 Neopren, Naturlatex, Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa 420 UltraNeo (ex: TECHNIC) Gr. 7 34420307 Neopren, Naturlatex, Handschuh
Mapa 420 UltraNeo (ex: TECHNIC) Gr. 7 34420307 Neopren, Naturlatex, Handschuh
Mapa 420 UltraNeo (ex: TECHNIC) Gr. 7 34420307 Neopren, Naturlatex, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452863
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     420-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa TECHNIC 420 Gr. 7 30420317 Neopren Geschmeidiger Handschuh zum Schutz gegen zahlreiche Chemikalien wie Säuren, Öle, Alkohole und viele Lösungsmittel. Außen aus Neopren, innen aus Naturlatex für bewegliches Arbeiten. Tragekomfort durch Velourisierung. Verbesserte Griffigkeit durch das Profil an Handinnenfläche und Fingern. Anatomische Passform.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Schwarz Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollbeflockung Größen: 6 – 10 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Arbeiten in der chemischen Industrie, Landwirtschaft (Umgang mit Dünger), Lederverarbeitung, Herstellung von Schleifmitteln, Oberflächenbehandlung, Herstellung von Industrieklebstoffen Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
420-7
Werksnummer:
2140340970
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
34420307
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,17*
Lager 1955
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 39,86*
€ 54,36*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 44,35*
€ 63,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,42*
€ 63,5698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,986* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.