Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420/7 Mapa, Ultraneo 420, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Auß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466018
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultraneo 420
EAN/GTIN:
     3245424203171
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

420/7 Mapa, Ultraneo 420, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Außen- material Neopren und Naturlatex, Innen- verarbeitung Velourisiert, Länge 31 cm Stärke 0,75 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128 GRAMM
Material:
Neopren
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
31 cm
Stärke:
0,75 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,15*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 39,68*
€ 53,95*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 46,55*
€ 63,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.