Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ULTRANE 548 Gr. 8 34548538 PU, Stricktrikot, schwarz Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa ULTRANE 548 Gr. 8 34548538 PU, Stricktrikot, schwarz Handschuh
Mapa ULTRANE 548 Gr. 8 34548538 PU, Stricktrikot, schwarz Handschuh
Mapa ULTRANE 548 Gr. 8 34548538 PU, Stricktrikot, schwarz Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452956
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     548-8
EAN/GTIN:
     3245425484685
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa ULTRANE 548 Gr. 8 30548418 PU, Stricktrikot, schwarz Sehr leichter und flexibler Nylonstrick mit elastischem Bund. Liegt eng an für alle Präzisionsarbeiten. PU-Schaum an Handfläche und Fingern für mehr Grip. Optimale Fingerfertigkeit und hervorragendes Tastempfinden. Ausgezeichneter Tragekomfort: nahtloser Träger, atmungsaktives Material und gute Schweißabsorbierung.Norm: EN 388 Farbe: Schwarz Material: Nylon, Polyurethan Größen: 6 – 11 Länge: ca. 220 – 280 mm Anwendung: Präzisionsmontage, Umgang mit Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittelherstellung, Herstellung von Kosmetika Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloses Stricktrikot, elastisches Bündchen, Teilbeschichtung (Handrücken unbeschichtet)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
548-8
Werksnummer:
2199012080
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Produktart:
34548538
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
5 Tage
610
12
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,05*
12
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,12*
1 Tag
1512
12
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
Lager 1955
276
12
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.