Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601061501 Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601061501 Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1
Bosch 0601061501 Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1
Bosch 0601061501 Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1
Artikel-Nr.:
     1955-2001050996
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601061501
EAN/GTIN:
     3165140578714
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Bosch 0601061501 Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1 Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Handwerkerkoffer; Ladegerät-Set mit Adapter (ET-Nr. 1 600 A00 1W3); Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F); Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400); Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C); Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
601061501
Werksnummer:
0601061501
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
Frei Haus
ab € 498,99*
€ 536,56*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 509,07*
€ 547,34*
€ 4,90*
ab € 510,47*
€ 553,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 523,52*
€ 563,82*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,17*
€ 659,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,55*
€ 771,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,20*
€ 752,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,05*
€ 745,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,17*
€ 730,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035362
ab € 7,61*
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,74*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 58,51*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.