Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100328-540-C50 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100328-540-C50 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100328-540-C50 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100328-540-C50 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100328-540-C50 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001120281
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100328-540-C50
EAN/GTIN:
     7322302084193
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Fristads Kansas 100328-540-C50 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz

Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste / 2 lose hängende Brusttaschen, die festgeknöpft werden können – eine mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche / Verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Elastische Träger / 2 verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche / Hammerschlaufe / Verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 B1 C1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100328-540-C50
Werksnummer:
100328-540-C50
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C50
Produktart:
Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 155,88*
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 122,60*
€ 156,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 190,40*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 143,48*
€ 194,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100328-540-C46
ab € 123,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.