Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Latzhose 0030 FLAM dunkelblau Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Latzhose 0030 FLAM dunkelblau Gr. 50
Flame Latzhose 0030 FLAM dunkelblau Gr. 50
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100328-540-C50
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100328-540-C50
EAN/GTIN:
     7322302084193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste
  • 2 lose hängende Brusttaschen, die festgeknöpft werden können – eine mit Patte und verdecktenDruckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche
  • verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • elastische Träger
  • 2 verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen
  • Beintasche mit Handytasche
  • Hammerschlaufe
  • verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • ergonomisch geformte Knie
  • Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
50
Material:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Norm EN:
EN 61482,EN 11612,EN 14404
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 155,88*
7 Tage
38
€ 5,99*
ab € 122,60*
€ 156,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 190,40*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 143,48*
€ 194,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,02*
€ 230,8838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,2087
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,94*
€ 216,5086
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,15*
€ 210,8085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,65*
€ 197,1235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,7412
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100328-540-C46
ab € 123,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.