Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flam Latzhose 100328-540 Gr. C50 dunkelblau, 75% BW / 25% Poly. ca. 340 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252011850
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100328-540-C50
EAN/GTIN:
     7322302084193
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Flammschutz-Latzhose 35505/143

Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, 2 lose hängende Brusttaschen, die festgeknöpft werden können – eine mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, die andere mit extraTasche und Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser, 2 Vordertaschen, 2 besonders weit geschnittene lose hängende Außentaschen, eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Werkzeugtaschen und Werkzeugschlaufen, Hammerschlaufe, 2 besonders weit geschnittene Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche, auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser, vorgeformte Knie mit Knietaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 340 g/m²
Material:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
Nomex® Comfort
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
C50
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 155,88*
8 Tage
38
€ 5,99*
ab € 122,60*
€ 156,56*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 190,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 143,48*
€ 194,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100328-540-C46
ab € 123,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.