Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 110642-130-XL Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 110642-130-XL Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 110642-130-XL Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 110642-130-XL Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 110642-130-XL Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001129470
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110642-130-XL
EAN/GTIN:
     7322302455382
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Flammschutzweste
Fristads Kansas 110642-130-XL Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz

?ber die Schulter f?hrende Reflexstreifen / Verdeckter Rei?verschluss mit Druckknopfleiste / 2 lose h?ngende Brusttaschen mit Druckkn?pfen ? eine mit Patte, verdecktem Druckknopf und D-Ring / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA?-verst?rkte, einsteckbare, lose h?ngende Au?entaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 CORDURA?-verst?rkte lose h?ngende Ges??taschen, beide mit extra Werkzeugtasche / 2 Hammerschlaufen / Metallfreies Kleidungsst?ck / Gepr?ft und zugelassen gem?? EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5cal/cm? HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 (->, alle Zertifizierungen in Verbindung mit Hemd 109425), EN ISO 20471 Klasse?2. Material gepr?ft und zugelassen gem?? EN 13034 / Industriew?sche geeignet gem?? ISO 15797 / OEKO-TEX? zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110642-130-XL
Werksnummer:
110642-130-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
XL
Produktart:
Weste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 189,54*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 150,94*
€ 190,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,29*
€ 230,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,27*
€ 234,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110642-130-XS
ab € 151,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.