Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis Weste Kl. 2, 5075 ATHS Warnschutz-gelb Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis Weste Kl. 2, 5075 ATHS Warnschutz-gelb Gr. XL
Flamestat High Vis Weste Kl. 2, 5075 ATHS Warnschutz-gelb Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110642-130-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110642-130-XL
EAN/GTIN:
     7322302455382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Flammschutzweste

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
  • 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopfverschluss – eine mit Patte, D-Ring und verdecktemDruckknopfverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen, beide mit extra Werkzeugtasche
  • 2 Hammerschlaufen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 alle Zertifizierungen zusammen mit Langarmbekleidung mit mindestens den gleichen Zertifizierungen, EN ISO 20471 Klasse 2. Material geprüft und zugelassen gemäß EN 13034
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 18% Polyamid, 2% Karbon
  • Verstärkungen: 79% Baumwolle (flammhemmend), 20% Polyamid, 1% Karbon
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
XL
Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle,
Norm EN:
EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 13034
Typ:
Flammschutz-Weste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 191,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,06*
€ 192,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,21*
€ 232,79*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,37*
€ 237,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,06*
€ 282,1014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,1181
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,17*
€ 263,1923
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,36*
€ 256,2784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,44*
€ 232,5736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,37*
€ 208,6903
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110642-130-XS
ab € 151,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.