| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001269940 Herst.-Nr.: 0889_09 H EAN/GTIN: 4025888251760 |
| |
|
| | |
| Elysee *SLATER* ELYSEE HANDSCHUHE, KUNSTLEDER, GELB-ROT, CAT. 2 0889_09 H • Premium-Qualität • aus Kunstleder, schwarz • Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff • Handrücken aus laminiertem Elasthan • Knöchelschutz mit Reflex • Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren • Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes • elastischer Bund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0889_09 H | Werksnummer: | 0889-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 9 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 72 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,74* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 11,63* | € 14,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 16,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,42* | € 16,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,73* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 773,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|