| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745736 Herst.-Nr.: 0889/9-9 EAN/GTIN: 4025888251760 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240339009, Handschuh »Slater« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Premium-Qualität Ausführung: , Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff , Handrücken aus laminiertem Elasthan , Knöchelschutz mit Reflex , Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren , Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes , Elastischer Bund Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk Material: Kunstleder Farbe: gelb-rot-schwarz, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 10,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 15,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,15* | € 16,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 17,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,98* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|