Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 58-430 AlphaTec® Gr. 8 Nitrilhandschuh, ungefüttert, schwarz-grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 58-430 AlphaTec® Gr. 8 Nitrilhandschuh, ungefüttert, schwarz-grün
Ansell 58-430 AlphaTec® Gr. 8 Nitrilhandschuh, ungefüttert, schwarz-grün
Ansell 58-430 AlphaTec® Gr. 8 Nitrilhandschuh, ungefüttert, schwarz-grün
Artikel-Nr.:
     1955-2001542352
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58430080
EAN/GTIN:
     0076490470883
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell 58-430 AlphaTec® Gr. 8 Nitrilschaum, ungefüttert, schwarz-grün Velourisiert, ca. 320 mm lang Ansell Grip Technology™ Diese Ausführungen zeichnet sich durch das trägerlose Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour durch größere Flexibilität und Fingerbeweglichkeit aus. Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand fast wie eine zweite Haut. Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
58430080
Werksnummer:
2140369180
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
Nitrilschaum, ungefüttert, schwarz-grün
Ausfuehrung:
76490470883
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,78*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,80*
Lager 1955
48
12
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,04*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 6,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58430100
ab € 3,35*
Ähnlich
Ansell
58430110
ab € 3,43*
Ähnlich
Ansell
58430080
ab € 3,29*
Ähnlich
Ansell
58430090
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.