Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Bosch 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Bosch 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Bosch 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Artikel-Nr.:
     1955-2001562191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601083300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Bosch 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter Thermodetektor GIS 1000 C, Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional sorgt für präzise Messungen von Oberflächentemperatur und Umgebungsbedingungen und dokumentiert die Werte. Die integrierte Kamera dokumentiert Messwerte in Form von Fotos. Die Daten können auch direkt per Bluetooth® auf ein Smartphone oder Tablet übertragen werden, wobei zur einfachen Dokumentation und Weitergabe die kostenlose Measuring Master App verwendet wird. Die Dual Power Source-Technologie ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien. Ideal geeignet für zahlreiche Anwendungen im Handwerk wie z. B. die Ermittlung von Schimmelgefahr, die Überprüfung von Wärmebrücken und das Suchen nach überhitzten Sicherungen. Neben dem Messen von Oberflächentemperaturen schlägt der Umgebungssensor des GIS 1000 C Professional auch sofort auf die Umgebungstemperaturen an und führt für ein noch breiteres Anwendungsspektrum präzise Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit durch. Das Gerät verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche, die eine intuitive Bedienung ermöglicht, und liefert über einen breiten Messbereich von –40 °C bis +1000 °C sehr genaue Ergebnisse. Das Messwerkzeug darf nicht für humanmedizinische Anwendungen benutzt werden. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B); Quickstart Karte; 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA); Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0601083300
Werksnummer:
0601083300
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 272,21*
€ 296,79*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 296,80*
€ 4,90*
ab € 272,46*
€ 302,31*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 276,15*
€ 303,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,92*
€ 368,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0601066J00
ab € 164,14*
Ähnlich
Bosch
0611320703
ab € 277,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.