Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2141_10 Gr. 10 topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Texxor 2141_10 Gr. 10 topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl
Texxor 2141_10 Gr. 10 topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl
Texxor 2141_10 Gr. 10 topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl
Artikel-Nr.:
     1955-2001594345
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2141
EAN/GTIN:
     4031301036852
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2141_10 Gr. 10 topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinylchlorid, Baumwoll- trikot-Innenf., ca. 35 cm, Ober- fläche im Handbereich geraut, grün flexibel und flüssigkeitsdicht hervorragende Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien und Öle aufgrund der gerauten Oberfläche ein exzellenter Griff beim Umgang mit nassen und glatten Gegenständen gute Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb langlebig niedriger AQL-Wert silikonfrei lt. Angabe des Herstellers Einsatzgebiete vorzugsweise einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit Flüssigkeiten, wie Farbe, Lacke, Öle und Benzin, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischfang oder Fischzucht, Agrarwirtschaft, in Werkstätten und Tankstellen, sowie Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen, Reinigung, Wartung und Instandsetzung u.v.m.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2141
Werksnummer:
2141-10
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
PK, BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
10
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,74*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,71*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 6,47*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 8,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 224,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2170
ab € 2,49*
Ähnlich
Texxor
2111
ab € 33,33*
Ähnlich
Texxor
2112
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.