Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler
DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler
DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler
Artikel-Nr.:
     1955-2001693705
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN695P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048558294
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
dewalt 18v akku-nagler
akku nagler
DCN 695 P218,0 Volt Akku-Nagler (bürstenlos) • 18,0 Volt XR Li-Ion Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie und 5,0 Ah Li-Ionen Schiebe-Akkus der XR-Generation • Spürbar längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie ? Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar.? Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad.? Leistungsstarke und effiziente Motortechnologie für problemloses Eintreiben von Ringschaft-Nägeln bis 90 mm Länge.? Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundenen D-Kopfnägel und außenmittige Rundkopfnägel? Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge? Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen? Präzise Positionierung am Material durch profiliertes Nasenstück ? Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln? Robustes, verwindungssteifes Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz? Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen sowie keine wartungsintensiven Verbrennungsrückstände ? Keine Folgekosten für Gaskartuschen? Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich? Drehbarer Gürtel- und Leiterhaken sowie mit Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen? Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten? Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal? Inkl. Premium 5,0 Ah Li-Ionen Akkus mit sehr hoher Laufzeit, auch einsetzbar in bereits vorhandene 18,0 Volt Geräte aus der XR-SerieSerienmäßiger Lieferumfang? 2 x 5,0 Ah XR Li-Ionen Akkus? System-Schnellladegerät? Gürtelclip? Schutzkappe? TransportkofferAkku (Volt / Ah) 18,0 / 5,0Einzelschlagenergie (Joule) 105 – über 2 Stufen einstellbarMagazinwinkel 30 – 34°Magazinkapazität (Anzahl Nägel) 55Nageldurchmesser (mm) 2,8 – 3,3Nagellänge (Weichholz / in mm) 50 - 90Nagellänge (Hartholz / in mm) 50 - 63Nageltyp Rundkopf außenmittig oder D-Kopf,jeweils draht- oder papiergebundenAuslösesicherung Einzelauslösung mit SicherungsfolgeGewicht (inkl. Akku in kg) 4,2
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
eClassID:
21-05-90-90
HerstellerNr:
DCN695P2-QW
Werksnummer:
DCN695P2-QW
Gewicht netto Kg:
8,048000
Gewicht brutto Kg:
8,048000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler dewalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,81*
€ 854,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,59*
€ 854,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,21*
€ 854,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,78*
€ 863,29*
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 929,01*
€ 1.032,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,25*
€ 1.228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,94*
€ 1.168,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,64*
€ 1.128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,82*
€ 1.119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,01*
€ 1.105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.