Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Nagler 90mm, 18V / 5,0Ah #DCN695P2-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler
DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler
DeWalt DCN695P2-QW 18,0 V / 5,0 Ah 90mm Akku-Nagler
Artikel-Nr.:
     6922A-4457810
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN695P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048558294
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
dewalt 18v akku-nagler
akku nagler
18,0 Volt / 5,0 Ah Zwei-Stufen-Akku-Nagler 90mm (Einzelauslösung mit Sicherungsfolge) (bürstenlos)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Durch Akku-Betrieb keine hohen Betriebskosten für Gaskartuschen | Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal | Unkomplizierter und flexibler Einsatz bei optimaler Leistung durch modernste Akku-Technologie | Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen | Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad | Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln | Sicherer und praktischer Einsatz durch drehbaren Gürtel- und Leiterhaken | Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen und geringer Geräuschentwicklung | Premium 5,0 Ah Li-Ionen Akkus mit sehr hoher Laufzeit auch einsetzbar in bereits vorhandene XR 18,0 Volt Geräte | Sicherer Einsatz druch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge | Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundene 30°-34° D-Kopfnägel und aussenmittige Rundkopfnägel | Praktisch-innovativer Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie | Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten | Längere Laufzeit, schnellere Schußfolge, geringerer Rückschlag und höhere Standzeit beim Einsatz kürzerer Nägel | Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen | Leistungsstarke und effiziente bürstenlose Motortechnologie garantiert ausreichende Leistung für problemloses Eintreiben von 90mm Ringschaft-Nägel bis 2,8 mm | Zwei-Stufen-Einstellung der Einschlagenergie für optimale Schussqualität und -stärke bei jeder Nagellänge
Lieferumfang:
Lieferumfang: | Transportkoffer | 2 x 5,0 Ah Li-Ionen-Akkus | System-Schnellladegerät | Schutzkappe | Gürtelclip
Technische Daten:
Technische Daten: | Akku (Volt / Ah): 18,0 / 5,0 | Einzelschlagenergie (Joule): 105 – über 2 Stufen einstellbar Magazinwinkel: 30 – 34° | Magazinkapazität (Anzahl Nägel): 55 | Nageldurchmesser (mm): 2,8 – 3,3 | Nagellänge (Weichholz / in mm): 50 - 90 | Nagellänge (Hartholz / in mm): 50 - 63 | Nageltyp: Rundkopf außenmittig oder D-Kopf, jeweils draht- oder papiergebunden | Auslösesicherung: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge | Gewicht (inkl. Akku in kg): 4,2 | Vibration(m/s²): 3,8 | Unsicherheitsfaktor K (m/s²): 1,5 | Schalldruckpegel LPA dB(A): 84,0 | Schallleistungspegel LWA dB(A): 95,0 | Unsicherheitsfaktor K dB(A): 3,0
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | Zaunbau | Dachstuhl | Tür und Fenster Montage | Verkleidung | Ständerbauweise | Terrassenbau | Sparren | Verschalungen
Gewicht:
8,018 kg
Maße (LxBxH):
465x165x385 MM
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler dewalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,81*
€ 854,09*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,59*
€ 854,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,21*
€ 854,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,78*
€ 863,29*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 929,01*
€ 1.032,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,83*
€ 988,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,80*
€ 938,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,59*
€ 912,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.