Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCN695P2-QW Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V937743
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN695P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048558294
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
dewalt 18v akku-nagler
akku nagler
Dewalt DCN695P2-QW Akku-Nagler 90mm, 18V / 5,0Ah
Features:
Produktstärken:Durch Akku-Betrieb keine hohen Betriebskosten für Gaskartuschen
Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
Unkomplizierter und flexibler Einsatz bei optimaler Leistung durch modernste Akku-Technologie
Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln
Sicherer und praktischer Einsatz durch drehbaren Gürtel- und Leiterhaken
Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen und geringer Geräuschentwicklung
Premium 5,0 Ah Li-Ionen Akkus mit sehr hoher Laufzeit auch einsetzbar in bereits vorhandene XR 18,0 Volt Geräte
Sicherer Einsatz druch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundene 30°-34° D-Kopfnägel und aussenmittige Rundkopfnägel
Praktisch-innovativer Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie
Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten
Läng
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler dewalt, DEWALT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 749,81*
€ 854,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,59*
€ 854,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,21*
€ 854,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,78*
€ 863,29*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 929,01*
€ 1.032,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,09*
€ 1.016,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,66*
€ 951,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,37*
€ 944,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,95*
€ 918,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,27*
€ 898,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,81*
€ 892,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.