Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Geradschleifer
>
Elektro-Geradschleifer
>
Artikel
Bosch 0601209200 Geradschleifer GGS 18 H
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001695595
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
601209200
EAN/GTIN:
3165140842969
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Bosch 0601209200 Geradschleifer GGS 18 H "Geradschleifer GGS 18 H, Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 18 H Professional mit Zangenspannung ist das Kraftpaket seiner Klasse. Der starke 1.050-Watt-Motor und die Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seiner speziellen Zangenspannung eignet sich das Gerät für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6, 8, 10 mm und 1/4"". Darüber hinaus erhöht der Wiederanlaufschutz den Anwenderschutz während des Betriebs. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 18 H Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung. Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041); Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511); Maulschlüssel KW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505)"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
601209200
Werksnummer:
0601209200
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 489,40*
€ 523,90*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 485,95*
€ 523,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 490,86*
€ 529,61*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 498,71*
€ 534,60*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,32*
€ 649,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,31*
€ 747,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Bosch
1609200286
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen