Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 516.1522 3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 516.1522 3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm
KS Tools 516.1522 3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm
KS Tools 516.1522 3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm
KS Tools 516.1522 3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm
KS Tools 516.1522 3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm
Artikel-Nr.:
     1955-2001721609
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1522
EAN/GTIN:
     4042146228227
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm
3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50Nm
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
516.1522
Werksnummer:
516.1522
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
0,610000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
497
€ 4,90*
ab € 89,09*
€ 110,89*
€ 4,90*
ab € 99,03*
€ 126,16*
€ 3,50*
ab € 102,50*
€ 126,84*
7 Tage
996
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 127,14*
Lager 1955
498
€ 5,99*
ab € 103,99*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.