Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 911.4460 1/2' Zylinderkopf-Schrauben-Steckschl?ssel-Satz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001728080
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.4460
EAN/GTIN:
4042146390108
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/2" Zylinderkopf-Schrauben-Steckschlüssel-Satz, 11-tlg
Sortiment aller gängigen Einsätze für Zylinderkopfschrauben
fachgerechte und schnelle Motorreparatur
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
eClassID:
21040202
HerstellerNr:
911.4460
Werksnummer:
911.4460
Gewicht netto Kg:
1,510000
Gewicht brutto Kg:
1,510000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/2" Zylinderkopf-Schrauben-Steckschlüss
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
KS Tools
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
,
steckschlüsselsatz 11teilig
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
138
€ 4,90*
ab € 102,47*
€ 125,93*
Lager 260
6 Tage
138
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 144,74*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 146,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,78*
€ 151,08*
Lager 1955
7 Tage
138
€ 5,99*
ab € 143,93*
€ 178,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M12, 110 mm
KS Tools
911.1995
ab € 7,47*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M13, 110 mm
KS Tools
911.1996
ab € 7,47*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M14, 110 mm
KS Tools
911.1997
ab € 7,49*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55, 140mm
KS Tools
911.1940
ab € 5,86*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70, 140mm
KS Tools
911.1942
ab € 7,13*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 140 mm
KS Tools
911.1970
ab € 5,98*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 140 mm
KS Tools
911.1972
ab € 6,22*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 110 mm
KS Tools
911.1359
ab € 5,33*
Sonstiges
1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, XL, M9/M10
KS Tools
911.1395
ab € 8,17*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, 150mm, E12
KS Tools
911.4452
ab € 11,65*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, 150mm, E14
KS Tools
911.4453
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen