Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER
Artikelbild: texxor Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER
Artikel-Nr.:
     380-B-1165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301014362
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Möbelleder, helles Leder, leicht gefüttert, verstärkte Innenhand, weißer Drell aus Baumwolle, ca. 26 cm Länge

MATERIAL:
- Möbelleder
- Drell aus Baumwolle

FARBE:
Leder hell/Drell weiß

NORMEN:
PSA Kategorie 1

EIGENSCHAFTEN:
guter Schutz durch verstärkte Innenhand, angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

EINSATZGEBIETE:
universell einsetzbar bei fast allen mittel- bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Transport-, Lager und Verpackungsgewerbe, Gartenbau und Landwirtschaft, Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten etc.

VERPACKUNGSEINHEIT:
- 12 Paar im Polybeutel
- 120 Paar im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,30*
€ 1,90*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,58*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,10004*
€ 19,87008*
Lager 380
87
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 26,17008*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,61004*
€ 45,64008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 26,17008*
€ 31,1424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,65008*
€ 28,1436
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,88004*
€ 27,22725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,79008*
€ 25,9302
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,6925* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 261,7008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1134-10_10
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.