Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Helles Leder 1165 Gr.10 hell/weiß EN 420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200508
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1165-10
EAN/GTIN:
     4031301014362
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Möbelleder-Handschuh HELLES LEDER Leder hell · weißer Drell Länge ca. 26cm Kategorie 1 leicht gefüttert verstärkte Innenhand Möbelleder · hell · weißer Drell aus Baumwolle · leicht gefüttert · verstärkte Innenhand. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte · weiche Fütterung. Guter Schutz durch die verstärkte Innenhand. · Einsatzgebiete: Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Möbelleder, Drell aus Baumwolle, Materialstärke: 1,0-1,2 mm
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
hell/weiß
Material:
Möbelleder
Norm:
EN 420
Ausführung:
leicht gefüttert, verstärkte Innenhand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 1,88*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,58*
3 Tage
85
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,30004*
€ 26,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,62008*
€ 37,04004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,65*
€ 46,03008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,03008*
€ 54,7758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,06004*
€ 48,86145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,33008*
€ 47,9928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,21008*
€ 44,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,58008*
€ 43,5303
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,8875* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1134-10_10
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.