Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1165/10 teXXor, teXXor®, Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER Größe 10 Farbe: Lede


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668812
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1165-10
EAN/GTIN:
     4031301014362
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Möbellederhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1165/10 teXXor, teXXor®, Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER Größe 10 Farbe: Leder hell, Drell weiß Norm: EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Drell:
Baumwolle
Einsatzgebiete:
einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Ve
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
Möbelleder
Materialstärke:
1,0-1,2 mm
Normen:
EN 420:2003+A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, möbellederhandschuhe, Möbelleder-Handschuhe, MÖBELLEDER-HANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 1,88*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,58*
3 Tage
85
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,30004*
€ 26,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,62008*
€ 37,04004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,65*
€ 46,03008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1134-10_10
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.