| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735438 Herst.-Nr.: 1922_9 EAN/GTIN: 4031301016779 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuhe, Nylon, ohne Beschichtung, Kat.2, Strickbund, weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1922_9 | Werksnummer: | 1922-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | China, Republik Korea | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 9 | Material: | Baumwolle | Produktart: | Feinstrickhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, feinmechaniker-handschuhe weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,41* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,09* | € 8,01* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,31004* | € 18,72* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,21* | € 28,31004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,5075* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 160,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|