Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe 1922 Gr. 9 Nylon, ohne Beschichtung, Strickbund weiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316001519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301016779
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Feinstrickhandschuhe 1922

Sehr flexibel und dadurch sehr gute Passform, gute Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung, atmungsaktiv.
Weitere Informationen:
Material:
100% Nylon
Farbe:
Weiß
Größe:
9
Norm:
EN 388, 1 1 4 0, Kat. II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,32004*
€ 17,61*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,92004*
€ 27,16008*
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,66004*
€ 27,82008*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 27,82008*
€ 33,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,14008*
€ 31,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,13004*
€ 29,90475
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 23,66004*
€ 28,15545
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,97167* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 556,4016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.