| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735457 Herst.-Nr.: 1940_6 EAN/GTIN: 4031301009238 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuhe, Nylon, Kat. 2, mit blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, weiß/blaue Noppen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1940_6 | Werksnummer: | 1940-6 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/blaue Noppen | Groesse: | 6 | Produktart: | Feinstrickhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,26* | € 23,04* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,62008* | € 29,95008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,71834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|