Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN rotbraun Kat 2, Länge ca. 35cm 2171 Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN rotbraun Kat 2, Länge ca. 35cm 2171 Gr.10
teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN rotbraun Kat 2, Länge ca. 35cm 2171 Gr.10
teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN rotbraun Kat 2, Länge ca. 35cm 2171 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001735524
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2171
EAN/GTIN:
     4031301032885
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PVC-Handschuhe, aus Polyvinylchlorid, Kat. 2, 100% Baumwollfutter, ca. 35 cm, rotbraun flexibel und flüssigkeitsdicht sehr gute mechanische Beständigkeit guter Nass- und Trockengriff gute Abriebfestigkeit Einsatzgebiete ideal für den allgemeinen Umgang mit Farben, Lacken, Ölen, Benzin oder sonstigen Flüssigkeiten, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischfang oder Fischzucht, Forst- und Agrarwirtschaft, in Werkstätten, Tankstellen und Autohöfen, sowie Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen, Reinigung, Wartung und Instandsetzung u.v.m.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2171
Werksnummer:
2171-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
Pakistan, Bangladesch, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rotbraun
Groesse:
10
Produktart:
PVC-Handschuh ROTBRAUN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 21,10008*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,42004*
€ 47,41008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 21,10008*
€ 25,1091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91004*
€ 23,69295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,36* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 211,0008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.