Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND beige/gelb 2356_7 Gr.7 3/4 beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND beige/gelb 2356_7 Gr.7 3/4 beschichtet
teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND beige/gelb 2356_7 Gr.7 3/4 beschichtet
teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND beige/gelb 2356_7 Gr.7 3/4 beschichtet
Artikel-Nr.:
     1955-2001735695
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2356_7
EAN/GTIN:
     4031301010494
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Handschuhe mit Strickbund, Kat. 2, Nitril-Beschichtung, UNIVERSAL-Qualität, 3/4 beschichtet, gelb l Trägermaterial: 100% Baumwolle Beschichtung: Nitril Farbe gelb Normen PSA Kategorie 2 EN 388 Größe(n) 7 - 11 Verpackungseinheit 144 Paar Eigenschaften gute Abriebfestigkeit, trotzdem flexibel, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort Einsatzgebiete Automobilindustrie und Automobilzulieferer, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk, Handwerk allgemein, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2356_7
Werksnummer:
2356-7
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb/beige
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril-Handschuhe STRICKBUND
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,38*
Lager 1955
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,22008*
€ 8,57004*
4 Tage
66
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 11,46*
10 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,31004*
€ 16,42008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,46004*
€ 18,92004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 8,57004*
€ 10,19835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06004*
€ 9,59145
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,40004*
€ 8,80605
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,18008*
€ 8,5443
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,22008*
€ 7,4019
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,51834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 102,84048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.