Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2356 Gr.7 gelb EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200619
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2356-7
EAN/GTIN:
     4031301010494
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Handschuhe STRICKBUND beige/gelb Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-3111X Nitril 3/4 beschichtet 100% Baumwolle Strickbund · Universal-Qualität Baumwolle-Strickgewebe (Interlock) · ¾ Nitril-Beschichtung (gelb) · UNIVERSAL-Qualität · Strickbund · nicht silikonfrei · ca. 24 Gauge · Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit dank der robusten Nitril-Beschichtung. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,2mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Baumwolle (Interlock), Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
gelb/beige
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
3/4 Nitril-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,38*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,22008*
€ 8,57004*
4 Tage
66
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 11,46*
10 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,31004*
€ 16,42008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,46004*
€ 18,92004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,92004*
€ 22,51485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,13004*
€ 19,19475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,57004*
€ 17,33835
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,46004*
€ 16,01745
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,12167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.