Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2356/7 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuh STRICKBUND, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image2
Image3
Artikel-Nr.:
     260S-1181854
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2356-7
EAN/GTIN:
     4031301010494
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2356/7 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuh STRICKBUND, Gr. 7, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52 GRAMM
Farbe:
gelb/beige
Marke:
teXXor®
Größe:
7
Material:
Trägermaterial: 100% Baumwolle (Interlock)
Einsatzgebiete:
Speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien
Materialstärke:
Handfläche: ca. 0,20 mm, ca. 24 Gauge
"Material:
Trägermaterial: 100% Baumwolle (Interlock)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh, Nitril-Handschuhe, NITRIL-HANDSCHUH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,38*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,22008*
€ 8,57004*
4 Tage
66
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 11,46*
10 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,31004*
€ 16,42008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,46004*
€ 18,92004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.