Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6029211 Schutzhandschuhe top grade 8300 60292 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6029211 Schutzhandschuhe top grade 8300 60292 Größe 11
Uvex 6029211 Schutzhandschuhe top grade 8300 60292 Größe 11
Artikel-Nr.:
     1955-2001860013
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029211
EAN/GTIN:
     4048612010303
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ein extrem hochwertiger Rindslederschutzhandschuh für den mechanischen Einsatzbereich.

Eigenschaften:
besonders gute mechanische Abriebfestigkeit, schnitthemmende Eigenschaften, weiches, geschmeidiges Leder, sehr guter Tragekomfort

Artikel-Bez.: top grade 8300
Größen: 9, 10, 11
EN: 388 (4 1 2 2)
Länge: 27 cm
Stärke: ca. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Ausführung: Doppelnaht, gummierte Stulpe, Innenhand, Zeigefinger,
Fingerkuppen, Knöchelbesatz, Daumen aus Rindkernspaltleder
Futter: Baumwolle an der Innenhand
Beschichtung: ohne
Farbe: Leder: grau, Textilstulpe: blau-gelb gestreift
Beständigkeit: Für Trockenbereiche
kleinste VE: 100 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6029211
Werksnummer:
6029211
Profil:
100 Paar im Umkarton
Gewicht netto Kg:
0,179000
Gewicht brutto Kg:
0,179000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/gelb
Groesse:
11
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuhe leder uvex, thermohandschuh, uvex thermohandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,401*
€ 4,461*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 4,85*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,12*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.