Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 8300, Rindspaltleder/Baumwolle, EN 388: 4144 X, Gelenk- u. Knöchelschutz, 10 Paar, Grösse 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126306
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029211
EAN/GTIN:
     4048612010303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Schutzhandschuh uvex top grade 8300 aus hochwertigem Rindenspaltleder und Baumwolle ist der ideale Handschutz bei Montagearbeiten in der Metallverarbeitung, im Handwerk und auf der Baustelle.

Die Hände sind beim Arbeiten ständig verschiedenen Verletzungsrisiken ausgesetzt. Deshalb gehört ein passender Schutzhandschuh zu den wichtigsten Teilen der Arbeitsausrüstung. Der Handschuh uvex top grade 8300 ist aus einer Kombination von Rindspaltleder und Baumwolle hergestellt. Mit seinem Gelenk- und Knöchelschutz stellt er für mechanische Arbeiten in trockener oder leicht feuchter Umgebung einen solchen Schutz dar. Hierbei werden die Innenhand, der Zeigerfinger und Daumen, die Fingerknöchel sowie die Fingerspitzen durch ca. 0,9 mm starkes Leder besonders geschützt.

Der Handschuh uvex top grade 8300 besitzt eine sehr gute mechanische Abriebfestigkeit. Durch die hohe Lederqualität und die Doppelnähte ist dieser Schutzhandschuh ausgesprochen robust. Verschiedene Grössen und das Innenfutter aus Baumwolle tragen zu seinem hohen Tragekomfort bei. Ebenso bewahrt der Handschuh ein gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl.

Weitere Details:

  • Gute Griffsicherheit im trockenen oder leicht feuchten Arbeitsbereichen
  • Einsatzgebiete: Handwerk, Bauarbeiten, Kontrollarbeiten, Metallbearbeitung
  • Mit Doppelnaht
  • Gummierte Stulpe
  • Schutzbesatz für Innenhand und Zeigefinger sowie Fingerkuppen, Knöchel und Daumen
  • Sehr hohe mechanische Abriebfestigkeit
  • Gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl
  • Material: Rindspaltleder, Baumwolle
  • Entspricht der Norm: EN 388:2003 (4 1 2 2), EN 388:2016 (4 1 4 4 X)
  • In verschiedenen Grössen erhältlich
  • Verpackungseinheit: 10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 126306, 126306-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Handhabung von Handschuhen, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,391*
€ 4,541*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 4,96*
7 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,16*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,26*
11 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,541*
€ 5,40379
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,391*
€ 4,03529
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.