| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018874272 Herst.-Nr.: 2132251-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eng anliegender, gestrickter Handschuh mit Beschichtung an Handfläche und Fingerkuppen für Präzisionsarbeiten.Norm: EN 388Farbe: SchwarzMaterial: Polyamid, PUGrößen: 6 – 12Länge: ca. 250 mmAnwendung: Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger UmgebungSchutzklasse: Kat. II Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2132251-12 | Werksnummer: | 2120166612 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 12 | Produktart: | Polyamid, PU schwarz-rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,52* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,97* | € 14,73* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,53* | € 15,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,44* | € 16,20* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,83* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,997* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|