Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertigo Black Check & Go 2132251 Gr. 12 Strickhandschuh, Polyamid, PU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005137
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2132251-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Vertigo Black Check & Go 2132251

Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger Umgebung. Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet gutes Tastempfinden. Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid/Polyurethan-Besch.
Länge:
ca. 25 cm
Farbe:
Schwarz
Größe:
12
Norm:
EN 388, 4 1 3 1
Norm II:
EN 420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 14,78*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 16,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,92*
€ 16,17*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 16,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,279* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.