Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißluftgebläse
>
Artikel
Bosch 06032A6000 Heißluftgebläse EasyHeat 500
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2019560278
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06032A6000
EAN/GTIN:
3165140887861
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Bosch 06032A6000 Heißluftgebläse EasyHeat 500 Heißluftgebläse EasyHeat 500. Komfortables Heißluftgebläse für sichere Handhabung. Niedriges Gewicht und kompaktes Design bei geringer Größe für einfache und sichere Handhabung. Mit komfortabler Griffzone für gute Steuerung. Zwei selbsterklärende Symbole zur Darstellung der beiden benutzerfreundlichen Einstellungen. Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen. Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06032A6000
Werksnummer:
06032A6000
Gewicht netto Kg:
0,686000
Gewicht brutto Kg:
0,686000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Heissluftgebläse
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
heißluft schweißgerät
,
heißluftgebläse 1600w
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,25*
€ 42,60*
Lager 4310
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 35,25*
€ 43,86*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,30*
€ 45,13*
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 45,55*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,04*
€ 49,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flächendüse, 50 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609201795
ab € 10,06*
Zubehör
Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609390451
ab € 11,38*
Zubehör
Glasschutzdüse, 50 mm, 33,5 mm
Bosch
1609201796
ab € 9,96*
Zubehör
Glasschutzdüse, 75 mm, 33,5 mm
Bosch
1609390452
ab € 11,16*
Zubehör
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 20 mm
Bosch
1609201648
ab € 7,76*
Zubehör
Reflektordüse für Bosch-Heißluftgebläse, 32 mm, 33 mm
Bosch
1609390453
ab € 9,42*
Zubehör
Winkeldüse, 80 mm, 33,5 mm
Bosch
1609201751
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen