Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780860200 0010 Bügelbrille CONTOUR, klar - bollé -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
860200_0010_0012_B_zoom.jpg
860200_0010_0012_B_zoom.jpg
860200_0010_0012_B.jpg
Bolle_Logo.jpg
EN_166.jpg
EN_170.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780860200 0010
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     CONTPSI
EAN/GTIN:
     3660740003241
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Technische Eigenschaften: Typ: 10 Beschichtung Gläser/Scheibe: PLATINUM Norm: EN 166 Eigenschaften Gläser/Scheibe: kratzfest, beschlagfrei, antistatisch Farbe Gläser/Scheibe: klar oder getö Material Bügel: Nylon + TPE (TIPGRIP) Material Gläser/Scheibe: Polycarbona Ausführung: kla Material Gestell/Rahmen: Polycarbona Farbe Bügel: schwarz Farbe Gestell/Rahmen: silbe Eigenschaften Bügel: utschfest, weiche Ende
Weitere Informationen:
Ausführung:
kla
Beschichtung Gläser/Scheibe:
PLATINUM
Eigenschaften Bügel:
utschfest, weiche Ende
Eigenschaften Gläser/Scheibe:
kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Farbe Bügel:
schwarz
Farbe Gestell/Rahmen:
silbe
Farbe Gläser/Scheibe:
klar oder getö
Material Bügel:
Nylon + TPE (TIPGRIP)
Material Gestell/Rahmen:
Polycarbona
Material Gläser/Scheibe:
Polycarbona
Norm:
EN 166
Typ:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,77*
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 10,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,56*
Lager 8670
97
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 10,68*
4 Tage
370
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,47*
Zubehör
Bollé Safety
BS-LCC-RS
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.