Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg
Facom AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg
Facom AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg
Artikel-Nr.:
     1955-39976241432
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT.J8PB
EAN/GTIN:
     3662424094699
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Facom AT.J8PB Schraubendreher PROTWIST Set 8-tlg PROTWIST Schraubendrehersatz Produktstärken: Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit. Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit. Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger. Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment. Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit. Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß. Set mit 8 Schraubendrehern. 4 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 4x100, 5,5x125- 6,5X150 - 8X150 mm. 2 Phillips®: 1x100, 2x125 mm. 2 Pozidriv®: 1x100, 2x125 mm.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AT.J8PB
Werksnummer:
AT.J8PB
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
10,30
Höhe netto mm:
10,30
Gewicht netto Kg:
0,891000
Gewicht brutto Kg:
0,891000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,02*
€ 48,24*
Lager 1955
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 35,13*
€ 48,25*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 39,08*
€ 53,48*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 36,73*
€ 54,46*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATDVE.J6PB
ab € 30,03*
Ähnlich
Facom
ATP.J6PB
ab € 22,85*
Ähnlich
Facom
ATXR.J7PB
ab € 32,79*
Ähnlich
RS Pro
1253101
ab € 44,37*
Ähnlich
RS Pro
4593944
ab € 31,26*
Ähnlich
RS Pro
1253102
ab € 44,29*
Ähnlich
RS Pro
4593966
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.