| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976243074 Herst.-Nr.: DT70759-QZ EAN/GTIN: 5054905247119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DEWALT DT70759-QZ Bit und Bohrer-Set 63-tlg. Produktstärken:|EXTREME® Steinbohrer - Schlagfester HM-Mauerwerksbohrer mit gehärtetem Stahlkörper und Kernverstärkung für optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität|EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, ohne Ankörnen. Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern|Torsion Bits mit spezieller Härtung für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer, inkl. 1 kleine TIC TAC Box zur Aufbewahrung von Schüttgut|Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren Lieferumfang:|EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x6 / 7 / 2x8 mm Ø|EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø|Bits: 1xPz1 / 23x Pz2 / 1x Pz3 / 1xPh1 / 3xPh2 / 1xPh3 / 1xTX15 / 3xTX20 / 3xTX25 / 1xTX30 / 1xTX40 (25mm)|Bits: 1xPh2 / 1xPz2 / 1xTX20 (50mm)|1x Magnetbithalter, 1x Magnetbithalter mit Führungshülse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | DT70759-QZ | Werksnummer: | DT70759-QZ | Länge netto mm: | 29,50 | Breite netto mm: | 2,50 | Höhe netto mm: | 37,50 | Gewicht netto Kg: | 1,131000 | Gewicht brutto Kg: | 1,131000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,29* | € 68,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 51,55038* | € 68,60007* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 50,30* | € 68,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,42* | € 71,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,81* | € 72,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 63 Stück (ab € 0,79842* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|