| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70759-QZ Herst.-Nr.: DT70759-QZ EAN/GTIN: 5054905247119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWALT Bit- und Bohrer-Set 63 teilig DT70759. EXTREME 2 HSS-G, Bohrer- und Bit-Satz. Das Bit- und Metallbohrer-Set DT70759 eignet sich für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen, zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (auch Rohre ohne Vorkörnen), überall wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich. Weiterhin für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie geeignet, zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen. Lieferumfang: - Bits Kreuzschlitz (PH) 6 Stück: PH 1 / PH 2 / PH 3
- Bits Kreuzschlitz (PZ) 26 Stück: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
- TORX 10 Stück: T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
- 12 Stück Metall-Bohrer 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 6,5 mm / 7 mm
- 7 Stück Stein-Bohrer: 4 mm / 5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm
- Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse
- Kunststoff-Klappbox
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | HSS-G | Typ: | Bit Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Pozidriv-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,64* | € 67,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 51,73056* | € 68,24034* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 50,66* | € 68,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,88* | € 71,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,07* | € 71,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 63 Stück (ab € 0,85826* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 359,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|