Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT141901 1/2" DrehmoSchlüssel,20-200Nm,Drehknopf-Umsteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT141901 1/2" DrehmoSchlüssel,20-200Nm,Drehknopf-Umsteck
Brilliant Tools BT141901 1/2" DrehmoSchlüssel,20-200Nm,Drehknopf-Umsteck
Brilliant Tools BT141901 1/2" DrehmoSchlüssel,20-200Nm,Drehknopf-Umsteck
Artikel-Nr.:
     1955-39976258148
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT141901
EAN/GTIN:
     4042146813140
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Brilliant Tools BT141901 1/2" DrehmoSchlüssel,20-200Nm,Drehknopf-Umsteck genauer als DIN/ISO - Norm +/- 3% Auslösegenauigkeit Feineinstellung wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale Mithilfe dieses BRILLIANT TOOLS Profi-Drehmomentschlüssels BT141901 lassen sich Schrauben und Muttern kontrolliert anziehen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die exakte Einstellung des gewünschten Drehmoments ist denkbar einfach und lässt sich sehr gut an der im Griff integrierten Skala ablesen. Auch die Feineinstellung, dank Mikrometerskala, ist hier möglich. Damit lassen sich Werte wie z.B. 84 Nm realisieren. Zum Einstellen muss nur die Verriegelung im Griff gelöst und dieser bis zum gewünschten Wert gedreht werden, anschließend wieder verriegeln. Durch den Drehmomentbereich von 20 - 200 Nm lassen sich verschiedenste Arbeiten an PKW oder Transporter erledigen. Der gut hör- und fühlbare Auslöse-Mechanismus, signalisiert Ihnen das Erreichen des eingestellten Drehmoments. Sein 1/2" Kopf kann umgesteckt werden und ist somit für Rechts- und Linksgewinde geeignet. Die Robustheit und Zuverlässigkeit dieses Profi-Drehmomentschlüssels hat sich über viele Jahre bei professionellen Mechanikern bewährt und ist dadurch ideal für Hobby-Schrauber mit sehr hohen Ansprüchen an ihr Werkzeug.
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
BT141901
Werksnummer:
BT141901
Länge netto mm:
50,70
Breite netto mm:
6,90
Höhe netto mm:
6,80
Gewicht netto Kg:
1,300000
Länge brutto mm:
50,70
Breite brutto mm:
6,90
Höhe brutto mm:
6,80
Gewicht brutto Kg:
1,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-U
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,71*
€ 68,36*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 68,37*
4 Tage
3862
€ 4,90*
ab € 57,39*
€ 70,06*
€ 4,90*
ab € 58,41*
€ 73,05*
8 Tage
4052
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.