Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Brilliant Tools 1/2" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1359395
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146813140
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
  • genauer als DIN/ISO - Norm
  • +/- 3% Auslösegenauigkeit
  • Feineinstellung
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in Nm und lbfft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Mithilfe dieses BRILLIANT TOOLS Profi-Drehmomentschlüssels BT141901 lassen sich Schrauben und Muttern kontrolliert anziehen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die exakte Einstellung des gewünschten Drehmoments ist denkbar einfach und lässt sich sehr gut an der im Griff integrierten Skala ablesen. Auch die Feineinstellung, dank Mikrometerskala, ist hier möglich. Damit lassen sich Werte wie z.B. 84 Nm realisieren. Zum Einstellen muss nur die Verriegelung im Griff gelöst und dieser bis zum gewünschten Wert gedreht werden, anschließend wieder verriegeln. Durch den Drehmomentbereich von 20 - 200 Nm lassen sich verschiedenste Arbeiten an PKW oder Transporter erledigen. Der gut hör- und fühlbare Auslöse-Mechanismus, signalisiert Ihnen das Erreichen des eingestellten Drehmoments. Sein 1/2" Kopf kann umgesteckt werden und ist somit für Rechts- und Linksgewinde geeignet.

Die Robustheit und Zuverlässigkeit dieses Profi-Drehmomentschlüssels hat sich über viele Jahre bei professionellen Mechanikern bewährt und ist dadurch ideal für Hobby-Schrauber mit sehr hohen Ansprüchen an ihr Werkzeug.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brilliant Tools
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Rechtsbündig
Drehmoment (max.):
200
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsform:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, Knöpfe, drehmomentschlüssel 20-200nm, drehknopf, drehmomentschlüssel 0-200nm, Brilliant, Tools, 1/2", mit, Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,71*
€ 68,36*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 68,37*
4 Tage
3862
€ 4,90*
ab € 57,39*
€ 70,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,41*
€ 73,05*
8 Tage
4052
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.