Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1294300 BrematicPRO Rauchmelder <IP20>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1294300 BrematicPRO Rauchmelder <IP20>
Brennenstuhl 1294300 BrematicPRO Rauchmelder <IP20>
Brennenstuhl 1294300 BrematicPRO Rauchmelder <IP20>
Artikel-Nr.:
     1955-39976266900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294300
EAN/GTIN:
     4007123639205
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Brennenstuhl 1294300 BrematicPRO Rauchmelder Smart Home Rauchmelder / Hitzewarnmelder (App-Funktion zur Benachrichtigung) Artikelnummer 1294300 EAN 4007123639205 Der Smart Home Rauchmelder verfügt außerdem über einen Hitzemelder, der bei zu hoher Raumtemperatur Alarm auslöst (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich) Smart Home Hitzemelder mit optischer Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung - geprüft nach EN14604 Der Funk-Rauchwarnmelder sendet im Falle einer gefährlichen Rauchentwicklung ein durchdringendes Alarmsignal 85dB ab In einem Brandfall wird die ermittelte Gefahr sofort an den BrematicPRO Gateway gesendet - zusätzlich Benachrichtigung über die App, sodass von überall umgehend reagiert werden kann - Wärmeempfindlichkeit von 54-70 °C Lieferumfang: 1x Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder 868.3 MHz, 2x Batterie Typ AA/LR6/ Mignon - In bester Qualität von Brennenstuhl
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1294300
Werksnummer:
1294300
Länge netto mm:
2,80
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Länge brutto mm:
2,80
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rauchmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,2479*
€ 33,7679*
Lager 1955
958
€ 5,99*
ab € 25,79*
€ 34,88*
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 34,88*
€ 4,90*
ab € 26,24*
€ 35,98*
€ 6,70*
ab € 30,15*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.