Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BrematicPRO Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X462641
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     RM 868 01 4211
EAN/GTIN:
     4007123639205
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Der BrematicPRO Funk -Rauch - und Hitzewarnmelder von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder die PC -Software steuern können.

Zuverlässiger Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung: Lassen Sie sich frühzeitig über Brände oder gefährliche Rauchgase alarmieren. Selbst wenn Sie das laute Warnsignal bei Abwesenheit nicht hören, werden Sie bei Kopplung mit dem Gateway und der App dank direkter Benachrichtigung auf das Smartphone schnell über einen Notfall informiert.

- Reichweite im Freifeld: max. 100 m
- Batterie Typ: 2x AA/LR6/ Mignon (im Lieferumfang enthalten)
- Funk -Frequenz: 868.3 MHz
Features:
Der Smart Home Rauchmelder verfügt außerdem über einen Hitzemelder, der bei zu hoher Raumtemperatur Alarm auslöst (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich)
Smart Home Hitzemelder mit optischer Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung geprüft nach EN14604
Der Funk -Rauchwarnmelder sendet im Falle einer gefährlichen Rauchentwicklung ein durchdringendes Alarmsignal 85dB ab
In einem Brandfall wird die ermittelte Gefahr sofort an den BrematicPRO Gateway gesendet zusätzlich Benachrichtigung über die App, sodass von überall umgehend reagiert werden kann Wärmeempfindlichkeit von 54 -70 °C
Lieferumfang:
Funk-Rauch- und Hitzemelder + 2 x Batterien, AA Mignon + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
121 mm
Breite:
121 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Frequenz:
868 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich) + Google Home (separate Basisstation erforderli
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
Brennenstuhl BrematicPRO
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, Brennenstuhl, Brematic PRO, Brennenstuhl PRO, Breamtic Pro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,2479*
€ 33,7679*
8 Tage
958
€ 5,99*
ab € 25,79*
€ 34,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 34,88*
€ 4,90*
ab € 26,24*
€ 35,98*
€ 6,70*
ab € 30,15*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.