Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1294300 Herst.-Nr.: 1294300 EAN/GTIN: 4007123639205 |
| | |
|
| | |
| Der Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder die PC-Software steuern können. Dank des Smart Home Hitzemelders haben Sie einen zuverlässigen Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung, indem Sie frühzeitig über Brände oder gefährliche Rauchgase alarmiert werden. Selbst wenn das laute Warnsignal nicht wahrgenommen und gehört wird, werden Sie bei Kopplung mit dem Gateway und der App schnell über den Notfall benachrichtigt und informiert. Der Funk-Rauchwarnmelder verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Batterie Typ: 2x AA/LR6/ Mignon (im Lieferumfang enthalten)
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, funk hitzemelder, funk hitzerauchmelder, funk hitzewarnmelder, hitzewarnmelder, Rauchwarnmelder Funk mit Hitzewarnmelder, funk rauchwarnmelder, funk rauchmelder, funk rauchmelder mit app, smart home rauchmelder, smart home rauchmelder mit sirene, smart home rauchmelder alexa, funk hitze rauchmelder, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,2479* | € 33,6079* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,75* | € 34,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,77* | € 34,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,10* | € 36,01* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 30,13* | € 39,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|