Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254296 Herst.-Nr.: 1294300 EAN/GTIN: 4007123639205 |
| | |
|
| | |
| Der BrematicPRO Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder die PC-Software steuern können. Zuverlässiger Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung: Lassen Sie sich frühzeitig über Brände oder gefährliche Rauchgase alarmieren. Selbst wenn Sie das laute Warnsignal bei Abwesenheit nicht hören, werden Sie bei Kopplung mit dem Gateway und der App dank direkter Benachrichtigung auf das Smartphone schnell über einen Notfall informiert. - Reichweite im Freifeld: max. 100 m
- Batterie Typ: 2x AA/LR6/ Mignon (im Lieferumfang enthalten)
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Rauchwarnmelder | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP 20 | Gewicht: | 150 g | Höhe: | 28 mm | Breite: | 120 mm | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, Brennenstuhl, BrematicPRO, <IP20 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,2479* | € 33,6079* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,75* | € 34,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,77* | € 34,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,10* | € 36,01* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 30,13* | € 39,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|