Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976267023 Herst.-Nr.: 1159420015 EAN/GTIN: 4007123249435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1159420015 ECO-Line 6F.weiss ohne Schalter 1,5m H05VV-F3G1,5 *DE* Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern überzuegt außerdem durch folgende Eigenschaften: Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Stecksystem DE Design geschützt. Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 1,50 m Höhe: 36 cm Länge: 8 cm Gewicht: 0,43 kg Breite: 6,50 cm Farbe: weiß Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Nicht zutreffend Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 6 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 1159420015 | Werksnummer: | 1159420015 | Länge netto mm: | 8,00 | Breite netto mm: | 36,00 | Höhe netto mm: | 6,00 | Gewicht netto Kg: | 0,428000 | Länge brutto mm: | 8,00 | Breite brutto mm: | 36,00 | Höhe brutto mm: | 6,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,432000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Mehrfach-Steckdosenleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,0388* | € 5,4188* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,21* | € 5,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 4,15* | € 5,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,45* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 44,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|