Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach (Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     956-1159420015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159420015
EAN/GTIN:
     4007123249435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern überzuegt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste stromspar, mehrfachsteckdose stromspar, mehrfachstecker stromspar, steckdosenleiste stromsparend, mehrfachsteckdose stromsparend, mehrfachstecker stromsparend, steckdosenleiste energierspar, mehrfachsteckdose energierspar, mehrfachstecker energierspar, steckdosenleiste energiesparend, mehrfachsteckdose energiesparend, mehrfachstecker energiesparend, steckdosenleiste eco, mehrfachsteckdose eco, mehrfachstecker eco, steckdosenleiste weiß, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, 5m Kabel, steckdosenleiste 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachstecker 6-fach
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
736
8
€ 8,50*
ab € 4,0388*
€ 5,4188*
8 Tage
736
8
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,57*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,67*
1
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 5,88*
8
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,4188*
€ 6,4484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2988*
€ 6,3056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0888*
€ 6,0557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7788*
€ 5,6868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0388*
€ 4,8062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 43,3504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159520015
ab € 4,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159520400
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.